用途昇降式デスク・スタンディングデスク・PCデスクとして、オフィス・在宅勤務・リモートワークに質量(kg)38.5均等耐荷重(kg)80高さ(mm)710~1170幅(mm)1000奥行(mm)700材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)色脚部/ホワイト、天板/ブルーグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240使用工具プラスドライバー耐荷重(kg)80(均等荷重)電源コード(m)2騒音値(dB)荷重なし:上昇39.1/下降38.8、80kg荷重:上昇44.6/下降45.5材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)組立時間約60分以上昇降方式電動式アジャスターあり昇降速度荷重なし (秒):上昇14.65/下降14.40、80kg荷重 (秒):上昇14.89/下降14.62組立人数2昇降範囲(mm)710~1170天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×700