曜日別特売
SAF1210 サブマリンヒータースリム 八光電機 55189462

サブマリンヒータースリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個容量(kW)1注文コード55189462品番SAF1210
参考基準価格(税別)¥202,400販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

液中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。
完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を液中に入れて使用できます。
液に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。最高使用温度は100℃です。
金属シース、フレキシブルチューブには SUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。
深いタンクなどでのご使用に最適です。

容量(kW)1電圧(V)単相200材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ターミナルボックス:SUS316L(ステンレス)、フレキシブルチューブ:SUS316L(ステンレス)Φ18.8、脚:SUS304、電線接続部:ポリアミド樹脂質量(kg)2.4寸法A(mm)305最小曲げ半径(mm)(フレキシブルチューブ)35寸法B(mm)2400寸法C(mm)2500電源コードキャブタイヤケーブル3芯、アース線(白色)付電源プラグなし発熱密度(W/cm2)2.5断面積(mm2)(電源電線)1.25
注意
※必ずアース端子より接地してください。
※最低液位を正しく守ってご使用ください。
※本製品は洗浄液・薬液用ですので、「洗浄液」「薬液」以外の液体には使用しないでください。
※本製品の最高使用温度は 100℃です。必ず温度調節器を使用し、100℃以下で使用してください。
※電線接続部およびキャブタイヤケーブルは、絶対に液中に入れないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする