セキスイ
セキスイの 両面テープ
セキスイの 両面テープ一般用途用
がっちり固定両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55189690
品番
J5MPWT3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
・紙製袋を採用・環境対応表記、がっちり固定両面タイプ
用途
木工材、プレート、シート、マットなど
色
クリア
テープ幅(mm)
15
基材
ポリエチレン
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.23
主な用途
固定
特性
両面
注意
※・電気絶縁や机に貼るなど、用途以外での使用は避けてください。・はがす前に貼り付けた物の表面を傷つけたり、糊が取れなくなる可能性があります。表面を傷つけても支障が無いところを選んで使用してください。テープは直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。開封時ハサミなど使う時は、指先に注意してください。接着したものが落下したときに、人や他のものに被害を及ぼす場所には使用しないでください。紙パッケージの切り口で手を切らないように注意してください