※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
これまでは、発熱しなくなって故障と判断してましたが、今回は通電しっぱなしで高温になり危なく爆発するところでした。サーモスタットの点検方法があれば教えてください。
長年使用でコントローラー接点開閉が10万回を超えると、導通状態になる可能性があります。使用開始時にダイヤルを回し、室温付近で接点の動作音を確認してください。