商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)40オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード55203635品番MGPWA40-150-A93Z
参考基準価格(税別)¥88,830販売価格(税込)¥84,678販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など36種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。