商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)45チューブ内径(Φmm)40注文コード55203653品番MGPWA40-45
参考基準価格(税別)¥58,300販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など36種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。