MGQL50-200-A90L ガイド付薄形シリンダ MGQL5 SMC 55214476

ガイド付薄形シリンダ MGQL5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A90ポートねじの種類(-)Rc注文コード55214476品番MGQL50-200-A90L
参考基準価格(税別)¥84,370販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200リード線長さ(mm)(L)3軸受種類(L)ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする