08885-01105 (08885)トヨタ純正 キャッスル ギヤオイル 85W-90 トヨタ 55215152

08885-01105 (08885)トヨタ純正 キャッスル ギヤオイル 85W-90 トヨタ 55215152 08885-01105 (08885)トヨタ純正 キャッスル ギヤオイル 85W-90 トヨタ 55215152

(08885)トヨタ純正 キャッスル ギヤオイル 85W-90

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード55215152 品番08885-01105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55215152
2023-11-20
用途:
パジェロミニのデフ、トランスファーミッションに使用
上田屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オープンデフだったのでコレ一本でデフ、トランスファー、ミッション全部まかなえた。

1人が参考にしています
対象商品:
55215152
2023-12-08
用途:
トラックターのロータリーへの注入
農・林・水産業

上記への注入後、大きなトラブルなく使用できている。

1人が参考にしています
対象商品:
55215143
2023-04-15
用途:
オイル交換

重機の遊星ギアのオイル交換用です。
特に問題ありません。今回は20Lを買いました。

対象商品:
55215152
2023-02-12
用途:
管理機のギアオイル交換時期

以外とギアオイルは高額でモノタロウのギアオイルは半額程でコ・ス・パ最高です。また購入したいです

対象商品:
55215152
2022-07-28
用途:
販売車輛のメンテナンス
オートショップ AD 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽四のミッション車を整備している際、誤ってドライブシャフトが抜けミッションオイルが漏れてしまい困ったちゃんになってしまいました。色々調べていくと、デフ以外にもミッションオイルとしてこの85W-90のギヤオイルを使っている事がわかり、更に検索していくと4L缶で2000円未満でモノタロウで購入出来る事が分かりました。値段も安く、購入後すぐに届いたので、助かりました。大満足です!!

3人が参考にしています
対象商品:
55215152
2023-05-05
用途:
サンバーFデフに

トヨタ純正、安く買えて助かりました、まだ使用してません、

対象商品:
55215152
2022-09-20
用途:
自動車メンテ
株式会社インターウェイブ 様

定番トヨタのギアオイル。安いが性能は安定していると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
55215152
2022-01-28
用途:
機械のメンテナンス

#90のギヤオイルを探していたのですが良いのが見つからなかったので
こちらのオイルにしました。
トヨタ純正をこの価格で購入できたので非常に助かりました。
性能はメーカー純正品ですので間違いないと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
3人が参考にしています
2021-01-28
シェアする