いつもこのギヤオイルにしています。ほぼ街乗りだけなので、ギヤもスコスコは入り気に入っています。LSDにも使用するので、約4L必要です。
ギヤの入りが良く、コストパフォーマンスに優れており
レース使いの短期交換でもお財布の負担がすくなく
なししろ安心の純正品です。
エブリィ(DA64V)のデフオイル交換に使用、当オイル(75W-90)を使用しても違和感はなし。むしろ交換後の方がフィーリングがよくなった気がする。
トヨタ車のミッションオイル交換に使用。純正なので安心です。缶を開けるのにマイナスドライバーを2か所突き刺す必要があるのですが、2つめを開ける際にオイルが飛び散ることがあるのと、残ったオイルの保管を考えるとキャップ式の缶だとなお良いのですが、、、
安いのに意外なほどフィーリングの良いオイル。
価格が高いわりにすぐフィーリングが悪くなるオイルも少なくない中、交換直後はもちろん、良いフィーリングが比較的長く持続する。