キンバリークラーク
キンバリークラークの 使いきり手袋
キンバリークラークの ニトリルゴム ディスポ手袋
BOXグローブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(250枚)
サイズ
M
注文コード
55223974
品番
53818
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
操作性と快適性に優れたニトリルグローブ
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
中指先/0.08、手の平/0.05、袖/0.04
サイズ
M
入数(枚)
250
規格
食品衛生法適合、AQL1.5クリア、RoHS指令(10物質)(2015年6月)/REACH規定(2022.6.10)に準拠、化学防護手袋 T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)安全性基準に準拠/適合
機能
ラテックスフリー、静電気拡散性、左右兼用
全長(cm)
24.2
アズワン品番
65-5531-59
粉有無
パウダーフリー
エンボス加工
指先エンボス加工