ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス本体
測定用バイス MV75シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:147mm●全巾:76mm●質量:0.82kg●材質:バイス/アルミ、クランプピン/NCナイロン●付属品:クランプピン/5本
注文コード
55224227
品番
MV75-130
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
三次元測定機などでワークをクランプする際に適しています。
バイスとクランプピンの組み合わせで、治具製作が不要になり、様々な形状のワークをハンドル操作のみで素早く簡単にクランプ出来ます。
仕様
●全長:147mm●全巾:76mm●質量:0.82kg●材質:バイス/アルミ、クランプピン/NCナイロン●付属品:クランプピン/5本
アズワン品番
65-5532-58