測定用バイス MV75シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長:187mm●全巾:76mm●質量:0.98kg●材質:バイス/アルミ、クランプピン/NCナイロン●付属品:クランプピン/5本 注文コード55224236 品番MV75-170
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

三次元測定機などでワークをクランプする際に適しています。
バイスとクランプピンの組み合わせで、治具製作が不要になり、様々な形状のワークをハンドル操作のみで素早く簡単にクランプ出来ます。

仕様●全長:187mm●全巾:76mm●質量:0.98kg●材質:バイス/アルミ、クランプピン/NCナイロン●付属品:クランプピン/5本 アズワン品番65-5532-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする