関西紙工
関西紙工の 暖房用品
関西紙工の 防寒用品
関西紙工の カイロ
あったか非常用寝袋3点セット 1457Vシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5セット)
注文コード
55224288
品番
1457V
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥43,890
販売価格(税別)
¥
39,900
バスケットに入れる
紙製の寝袋・毛布・エアーマットのセット品です。
仕様
●寝袋材質:両更クラフト50g/m2+PEクロス(4X3)●毛布材質:ポリエステル100%難燃フリース毛布●エアーマット材質:ポリエチレン及びナイロンの2層構造●形状:縦270×横62cm(エア注入時:縦180×横60×厚み4cm)
アズワン品番
65-5533-04