曜日別特売
MS852-AUBB0C-SG MS852B 新エンジン搭載モデル MS852-Aシリーズ unitech 55225390

MS852B 新エンジン搭載モデル MS852-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55225390品番MS852-AUBB0C-SG
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ほとんどの1D/2Dバーコード読取をサポート
携帯電話/スマートフォン画面を含む、損傷したまたは印刷が不十分なバーコードの読み取りもサポート
Bluetooth デュアルモードテクノジー (Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDRに両対応,クラス 1)
最大100メートルの無線通信(見通し範囲内)
完全充電後最大40時間のバッテリ駆動
頑丈な設計 : IP42 および 2.1m 耐落下
自動 Bluetooth ペアリング/クレードルで自動的にトリガモードとプレゼンテーションモードを切り替え
ホスト機(PC)にBluetoothが非搭載でも接続可能(クレードル使用時)
1280×960 ピクセルの高解像度エンジンを搭載

仕様●照明:暖白色LED●センサー:CMOS センサ,1280×960 ピクセル、ローリングシャッター●照準:610nm,緑色LED●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3.0cm-49.5cm●通信:Bluetooth デュアルモード(Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR,クラス 1)●通信距離:100 メートル(見通し)●通信プロトコル:HIDおよびSPP●ホストとの接続:USB●メモリ:7.5MB(590,000バーコード)●寸法:178×72×88mm●重量:213g●バーコードシンボル●▼1D:ほとんどの一次元バーコードおよびPDF●▼2D:QR Code,Data Matrix,Aztec Code,PDF417,Macro PDF417,Micro PDF417,MaxiCode,Coda block A,Codablock F,GS1コンポジット,漢信コード●▼郵便:オーストラリア郵便,英国郵便,カナダ郵便,InfoMail,Intelligent Mail Bar Code,日本郵便,KIX(オランダ)郵便,韓国郵便,Planet Code,Postal,Postnet●インジケータ:LED、ビープ音、バイブレータ●バッテリ:リチウムイオン、充電及び交換可能●バッテリ容量:2850mAH●動作時間:40時間以内●パッケージの内容:MS852B ワイヤレススキャナ、バッテリ付き、クレードル、USB ケーブルアズワン品番65-5536-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする