商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●長さ(m):10●厚さ(mm):0.2●幅(mm):900●質量(kg):0.8(1mあたり)●室内貼り用●施工方法:粘着シートで平滑面に簡単施工●主な推奨下地:平滑面など●推奨イレーザー:フェルト製●表面層:ハードコート付白PETフィルム●基材層:スチール●粘着層:アクリル系強粘着タイプ注文コード55227560品番KBMGWH03900
参考基準価格(税別)¥89,100販売価格(税込)¥97,878販売価格(税別)
マグネット使用可能な粘着タイプのホワイトボードシートです。
ホワイトボード用マーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。
消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れています。(水性マーカーの種類によっては消しづらい場合がありますので、事前にご確認の上ご使用ください。)
最大サイズ900mm×10mです。