ホワイトボード スチールシート 900mm幅(粘着タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●長さ(m):2●厚さ(mm):0.2●幅(mm):900●質量(kg):0.8(1mあたり)●室内貼り用●施工方法:粘着シートで平滑面に簡単施工●主な推奨下地:平滑面など●推奨イレーザー:フェルト製●表面層:ハードコート付白PETフィルム●基材層:スチール●粘着層:アクリル系強粘着タイプ 注文コード55227578 品番KBMGWH03900
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

マグネット使用可能な粘着タイプのホワイトボードシートです。
ホワイトボード用マーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。
消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れています。(水性マーカーの種類によっては消しづらい場合がありますので、事前にご確認の上ご使用ください。)
最大サイズ900mm×10mです。

仕様●長さ(m):2●厚さ(mm):0.2●幅(mm):900●質量(kg):0.8(1mあたり)●室内貼り用●施工方法:粘着シートで平滑面に簡単施工●主な推奨下地:平滑面など●推奨イレーザー:フェルト製●表面層:ハードコート付白PETフィルム●基材層:スチール●粘着層:アクリル系強粘着タイプ アズワン品番65-5539-13 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする