ホワイトボードシート MGQ 1000mm幅(吸着タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55227657 品番KBMGWH041000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,100
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ホワイトボード用マーカーで書き消しできる商品です。
磁石保持性があるためにマグネットを脱着できます。
シートの裏は吸着できる機能があるので、ガラス、タイル、プラスチックボードなど平滑面に貼ることが出来ます。※吸盤効果でつくため、施工面が平滑である必要があります。
柔らかいシートなので曲面にも貼ることが出来ます。
最大サイズ1000mm×10mです。

仕様●長さ(m):1●厚さ(mm):1.0●幅(mm):1000●質量(kg):2(1mあたり)●室内貼り用●施工方法:吸着シートで平滑面に簡単施工●主な推奨下地:ガラス面など●推奨イレーザー:フェルト製●表面層:PETフィルム●基材層:マグネットシート●接着層:吸着タイプ アズワン品番65-5539-22 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする