KBMGWH501220 ホワイトボードシート MG ウォール 1220mm幅(広幅タイプ) 中川ケミカル 55227709

KBMGWH501220 ホワイトボードシート MG ウォール 1220mm幅(広幅タイプ) 中川ケミカル 55227709
KBMGWH501220 ホワイトボードシート MG ウォール 1220mm幅(広幅タイプ) 中川ケミカル 55227709
KBMGWH501220 ホワイトボードシート MG ウォール 1220mm幅(広幅タイプ) 中川ケミカル 55227709

ホワイトボードシート MG ウォール 1220mm幅(広幅タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●長さ(m):5●厚さ(mm):0.6●幅(mm):1220●質量(kg):1.6(1mあたり)●室内貼り用●施工方法:市販推奨糊を相手糊にて施工(内装業者による施工が必要)●主な推奨下地:プラスターボードなど●推奨イレーザー:フェルト製●基材層:PETフィルム●接着層:マグネットシート●下地層:メリヤス布地注文コード55227709品番KBMGWH501220
参考基準価格(税別)¥91,100販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
90,980

壁面をホワイトボードに出来る接着施工タイプのホワイトボードシートです。(粘着剤は付いておりません。)
金属層があるためにマグネットを脱着できます。(シートがマグネットではありません。)
ホワイトボード用マーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。
消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れています。(水性マーカーの種類によっては消しづらい場合がありますので、事前にご確認の上ご使用ください。)
最大サイズ1220mm×5mです。

仕様●長さ(m):5●厚さ(mm):0.6●幅(mm):1220●質量(kg):1.6(1mあたり)●室内貼り用●施工方法:市販推奨糊を相手糊にて施工(内装業者による施工が必要)●主な推奨下地:プラスターボードなど●推奨イレーザー:フェルト製●基材層:PETフィルム●接着層:マグネットシート●下地層:メリヤス布地アズワン品番65-5539-36繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする