ホワイトボードシート MG ウォール 1220mm幅(広幅タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●長さ(m):3●厚さ(mm):0.6●幅(mm):1220●質量(kg):1.6(1mあたり)●室内貼り用●施工方法:市販推奨糊を相手糊にて施工(内装業者による施工が必要)●主な推奨下地:プラスターボードなど●推奨イレーザー:フェルト製●基材層:PETフィルム●接着層:マグネットシート●下地層:メリヤス布地 注文コード55227745 品番KBMGWH501220
参考基準価格(税別)¥55,100 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

壁面をホワイトボードに出来る接着施工タイプのホワイトボードシートです。(粘着剤は付いておりません。)
金属層があるためにマグネットを脱着できます。(シートがマグネットではありません。)
ホワイトボード用マーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。
消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れています。(水性マーカーの種類によっては消しづらい場合がありますので、事前にご確認の上ご使用ください。)
最大サイズ1220mm×5mです。

仕様●長さ(m):3●厚さ(mm):0.6●幅(mm):1220●質量(kg):1.6(1mあたり)●室内貼り用●施工方法:市販推奨糊を相手糊にて施工(内装業者による施工が必要)●主な推奨下地:プラスターボードなど●推奨イレーザー:フェルト製●基材層:PETフィルム●接着層:マグネットシート●下地層:メリヤス布地 アズワン品番65-5539-34 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする