ホワイトボードシート 透明 1250mm幅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:透明●長さ(m):4●厚さ(mm):0.08●幅(mm):1250●質量(kg):0.2(1mあたり)●室内貼り用●推奨イレーザー:フェルト製●基材:透明PETフィルム●接着剤:アクリル系粘着剤(樹脂板対応) 注文コード55227797 品番KBWH00C1250
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る

アウトガス対応粘着剤を使用している為、ポリカーボネートやアクリルなどの樹脂板にも安心してご使用できます。
ガラスや樹脂板に貼ることで、ホワイトボードとして活用することができます。
無色透明なので光や視界を遮らず、圧迫感を与えません。
無色透明なのでカッティングシートと組み合わせることにより、空間に合わせた色に変更できます。また、印刷物のラミネートとしても使用可能です。他の素材と重ね合わせることによって様々な演出が可能です。
最大サイズ1250mm×30mです。

仕様●色:透明●長さ(m):4●厚さ(mm):0.08●幅(mm):1250●質量(kg):0.2(1mあたり)●室内貼り用●推奨イレーザー:フェルト製●基材:透明PETフィルム●接着剤:アクリル系粘着剤(樹脂板対応) アズワン品番65-5539-45 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする