防虫フィルム SF-8000G(保護フィルム付)1220mm幅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:透明●長さ(m):30●厚さ(mm):0.168●幅(mm):1220●質量(kg):0.3(1mあたり)●忌避効果●飛散防止、UVカット99%タイプ●保護フィルム付●室外貼り可●基材:PVC+PET●粘着剤:アクリル系強粘着 注文コード55228007 品番SF8000G1220
参考基準価格(税別)¥301,100 販売価格(税込) ¥317,900
販売価格(税別)
289,000
この商品は仕様など27種類から選べます 他の種類を見る

紫外線をカット:虫が好む波長をカットすることで夜間照明に寄ってくる虫に効果的です。
忌避剤の効果:フィルムに含有している安全性の高い薬剤によって昼間や紫外線に反応しない虫にも効果的です。
JISの定める飛散防止に準拠していますのでガラス破損による二次災害防止に効果的です。
本製品は、屋外対応品となっております。屋外耐候性:3年程度※薬剤の効果は中川ケミカル社検証試験によります。
最大サイズ1220mm×30mです。

仕様●色:透明●長さ(m):30●厚さ(mm):0.168●幅(mm):1220●質量(kg):0.3(1mあたり)●忌避効果●飛散防止、UVカット99%タイプ●保護フィルム付●室外貼り可●基材:PVC+PET●粘着剤:アクリル系強粘着 アズワン品番65-5540-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする