溶接式45°エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55228689 品番45EL-W 2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,320
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

食品用配管部材
内外#320〜#400
バフ研磨仕上げ

仕様●サニタリー配管用 溶接式45°エルボ●OD:50.8●t:1.5●A:25.1●Mass kg:0.09 アズワン品番65-5544-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする