溶接式ロングヘルール SUS304 CLF2-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55232417 品番CLF2-W 3.5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,510
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

食品用配管部材
内外#320〜#400
バフ研磨仕上げ

仕様●サニタリー配管用 溶接式ロングヘルール●OD:89.1●ID:85.1●A:106●B:97●L:42●Mass kg:0.26 アズワン品番65-5544-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする