大阪サニタリー
大阪サニタリーの 研究関連用品・実験用必需品
大阪サニタリーの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
大阪サニタリーの 実験研究用配管材フィッティング
クランプ SCS13 CP2Kシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55232548
品番
CP2K 1.5S
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヘルール用2Kクランプ(2つ割れ)
仕様
●サニタリー配管用 ヘルール接続用2Kクランプ●D1:64●A:92●B:51.5●C:16●Mass kg:0.23●1.0S〜1.5S共用
アズワン品番
65-5545-43