大阪サニタリー
大阪サニタリーの 研究関連用品・実験用必需品
大阪サニタリーの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
大阪サニタリーの 実験研究用配管材フィッティング
ヘルールガスケットB型 GS-C-PTFEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55233239
品番
GS-C-PTFE 3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,290
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
ヘルール用B型ガスケット PTFE
仕様
●色:白●A(PTFE):91●B:83.5●C(PTFE):72.3●D(PTFE):1.8●E(PTFE):5●シリコンゴム:標準品●NBR:標準品●EPDM:標準品●フッ素ゴム:標準品●カルレッツ:標準品●PTFE:標準品●サニクリーン:標準品
アズワン品番
65-5546-59