ヘルールガスケットB型 GS-C-PTFEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55233300 品番GS-C-PTFE 32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,180
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ヘルール用B型ガスケット PTFE

仕様●色:白●A(PTFE):50.5●B:43.5●C(PTFE):37.1●D(PTFE):1.8●E(PTFE):5●シリコンゴム:標準品●NBR:標準品●EPDM:標準品●フッ素ゴム:標準品●カルレッツ:取扱いなし●PTFE:標準品●サニクリーン:取扱いなし アズワン品番65-5546-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする