光
光の ホワイトボード
光の ホワイトボード(壁掛け)
カラーアルミ枠 マーカー用メニューボード CAMBD463シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ:縦321mm×横467mm×厚み8mm●材質:フレーム(アルミ)/ボード(再生PET)●色:黒●ひも付き・マーカー用
注文コード
55235339
品番
CAMBD463-1
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
枠がアルミ素材のため軽量です。
枠は額縁仕様になっており、中身のボードを裏返し両面使い頂けます。
ボード用水性マーカーで描き消し自由です。
吊り下げひも付
仕様
●サイズ:縦321mm×横467mm×厚み8mm●材質:フレーム(アルミ)/ボード(再生PET)●色:黒●ひも付き・マーカー用
アズワン品番
65-5550-69
繰り返し・詰め替え
対応