画像準備中

ノンシーム手袋 10双×5パック ホワイト PA3650X-01シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5パック×10双) 仕様●対応目安:クラス100〜1000●素材:ポリエステルニット+ポリウレタン●仕様:溶着手袋型溶着製法、クリーンパック仕様●カラー:ホワイト●サイズ:S 注文コード55235366 品番PA3650X-01-S-50P
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステルニット素材に特殊ウレタン皮膜を使った手袋です。
清浄性とフィット感の向上に努めた手袋です。
商品の形態は10双/パック×5でクラス100のクリーンパックしているので直ぐご使用出来ます。

仕様●対応目安:クラス100〜1000●素材:ポリエステルニット+ポリウレタン●仕様:溶着手袋型溶着製法、クリーンパック仕様●カラー:ホワイト●サイズ:S アズワン品番65-5550-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする