ゴールドウイン
ゴールドウインの 品質管理・精密作業用手袋
ゴールドウインの スムス手袋 (ナイロン)
ノンシーム手袋 10双×5パック ホワイト PA3650X-01シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5パック×10双)
仕様
●対応目安:クラス100〜1000●素材:ポリエステルニット+ポリウレタン●仕様:溶着手袋型溶着製法、クリーンパック仕様●カラー:ホワイト●サイズ:LL
注文コード
55235384
品番
PA3650X-01-LL-50P
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステルニット素材に特殊ウレタン皮膜を使った手袋です。
清浄性とフィット感の向上に努めた手袋です。
商品の形態は10双/パック×5でクラス100のクリーンパックしているので直ぐご使用出来ます。
仕様
●対応目安:クラス100〜1000●素材:ポリエステルニット+ポリウレタン●仕様:溶着手袋型溶着製法、クリーンパック仕様●カラー:ホワイト●サイズ:LL
アズワン品番
65-5550-75