TR スチール棚5段付きセット W75cm ブラック 61-777シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55236678 品番 61-777-2-2
参考基準価格(税別)¥90,700 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

都市型・狭小店舗に適したサイズ、耐荷重を追求した店舗什器です。
スタンダードなスチール棚付きで購入いただけるセット販売。
高さ150・180・210cmの3種類から店舗に合わせてお選びいただけます。
※別売オプションパーツも豊富に取り揃えております。(「TR」で検索してください。)
【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。

アズワン品番65-5560-04 仕様●セット内容:サイドフレーム×1、ジョイントバー×4、天板・ステージ・バックネット×各1、スチール棚×5、受け金具/天板用・ステージ用×各4 スチール棚用×10●素材:スチール製 粉体塗装(ブラック)●サイズ:W78.4×D39.3×H180cm、内寸/W75.4×D33cm、バックネット/W74.8×H179.8cm、ネットピッチ/5cm Φ3mm 外枠Φ8mm●耐荷重:250kg 棚1枚あたり75kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはできません。●※電動ドライバー必要
注意
●※構造上、キャスターの取り付けはできません。●※電動ドライバー必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする