アズワン品番65-5560-10
仕様●セット内容:サイドフレーム×1、ジョイントバー×4、天板・ステージ・バックネット×各1、スチール棚×5、受け金具/天板用・ステージ用×各4 スチール棚用×10●素材:スチール製 粉体塗装(ブラック)●サイズ:W93.4×D39.3×H180cm、内寸/W90.4×D33cm、バックネット/W89.8×H179.8cm、ネットピッチ/5cm Φ3mm 外枠Φ8mm●耐荷重:250kg 棚1枚あたり75kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはできません。●※電動ドライバー必要