TW メラミン木棚5段付きセット W90cm ブラック 61-777シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55236775 品番 61-777-8-2
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

TRと同じT字型スリットをパネル両面に施し、従来の木製什器に比べ耐荷重も向上。
温かみのあるウッド調のメラミン棚付きで購入いただけるセット販売。
高さ150・180・210cmの3種類から店舗に合わせてお選びいただけます。
※別売オプションパーツも豊富に取り揃えております。(「TW」で検索してください。)
【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。

アズワン品番65-5560-16 仕様●セット内容:サイドパネル×1、ジョイントバー×4、天板×1、ステージ×1、バックパネル×2、パネル受け金具セット×1、メラミン木棚×5、受け金具/木棚用×10●素材:サイドパネル・バックパネル・天板・ステージ/木製 シート貼り(ラスティック柄) ジョイントバー・パネル受け金具・木棚受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)、棚/木製 低圧メラミン化粧板(ラスティック柄)●サイズ:W94.3×D40×H180cm、内寸/W90.8×D38cm●耐荷重:200kg 棚1枚あたり55kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはできません。●※プラスドライバー必要
注意
●※構造上、キャスターの取り付けはできません。●※プラスドライバー必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする