アズワン品番65-5560-21
仕様●セット内容:SF壁面タイプW90×H210cm有孔パネル付き本体×1 SF壁面タイプW90×H210cm有孔パネル付き連結×2、壁面タイプ用枠型フレーム×4、木棚セットW90×D40cm×9、木製収納トロッコW90cm用×3●素材:什器フレーム・木棚用ブラケット・パネル受け金具:スチール製 有孔パネル・木棚・収納トロッコ:木製 強化コート紙貼り●サイズ:W272.5×D49.5×H210cm●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径3/8w●※かならず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※プラスドライバー必要