ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 物品棚/収納用品
ストア・エキスプレスの 軽・中量棚
ストア・エキスプレスの 軽・中量棚本体(単体)
TR ネットタイプ W75cm 61シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55236976
品番
61-777-62-1
参考基準価格(税別)
¥82,300
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
都市型・狭小店舗に適したサイズ、耐荷重を追求した店舗什器「TRシリーズ」です。
背面ネット付きタイプです。
高さ150・180・210cmの3種類から店舗に合わせてお選びいただけます。
アズワン品番
65-5560-39
仕様
●セット内容:サイドフレーム×2、ジョイントバー×4、バックネット×1、ネット固定金具×8●素材:スチール製 粉体塗装(ブラック)●サイズ:W81.4×D39.3×H150cm、内寸/W75.4×D33cm、ネットピッチ/5cm 外枠Φ8mm ネット線材Φ3mm●重量:17.5kg●耐荷重:250kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※電動プラスドライバー必要(バックネット取付時)
注意
●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※電動プラスドライバー必要(バックネット取付時)