TR W75cm用オプション品 61シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●セット内容:ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2)、受け金具×2●素材:ガルバリウム●サイズ:W74.8×D35cm、棚厚/26mm●耐荷重:75kg●※専用受け金具以外ではご使用になれません。 注文コード55237229 品番61-796-98-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,320
この商品は仕様・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

TR W75cm(61-758-99-1〜3、61-759-1-1〜3、61-777-62-1〜3、61-777-63-1〜3)用のオプション棚板セットです。屋根材などに用いられるガルバリウム鋼板製なので、インパクトのある見栄えで軽量・高耐荷重。3枚に分割でき、コンパクトに保管できます。

アズワン品番65-5560-53 仕様●セット内容:ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2)、受け金具×2●素材:ガルバリウム●サイズ:W74.8×D35cm、棚厚/26mm●耐荷重:75kg●※専用受け金具以外ではご使用になれません。
注意
●※専用受け金具以外ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする