TW用 棚板セット W90cm 61-759-18シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55237990 品番 61-759-18-3
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

TW用の棚板オプションです。
マットブラック仕上げで本体木調とも相性抜群。耐荷重が高く様々な商品の陳列に適しています。

アズワン品番65-5561-45 仕様●セット内容:スチール棚×1、受け金具×2●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W89.8×D35cm、棚厚/23.7mm●耐荷重:75kg●※専用受け金具以外ではご使用になれません。
注意
●※専用受け金具以外ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする