ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 物品棚/収納用品
ストア・エキスプレスの 軽・中量棚
ストア・エキスプレスの 軽・中量棚本体(単体)
TW用 棚板セット W90cm 61-759-18シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●セット内容:ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2)、受け金具×2●素材:ガルバリウム●サイズ:W89.8×D35cm、棚厚/26mm●耐荷重:75kg●※専用受け金具以外ではご使用になれません。
注文コード
55237999
品番
61-759-18-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,270
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
TW用の棚板オプションです。
屋根材などに用いられるガルバリウム鋼板製なので、インパクトのある見栄えで軽量・高耐荷重。3枚に分割でき、コンパクトに保管できます。
アズワン品番
65-5561-44
仕様
●セット内容:ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2)、受け金具×2●素材:ガルバリウム●サイズ:W89.8×D35cm、棚厚/26mm●耐荷重:75kg●※専用受け金具以外ではご使用になれません。
注意
●※専用受け金具以外ではご使用になれません。