ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 物品棚/収納用品
ストア・エキスプレスの 軽・中量棚
ストア・エキスプレスの 軽・中量棚本体(単体)
TW用 棚板セット W90cm 61-759-18シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55238017
品番
61-759-18-1
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
TW用の棚板オプションです。
什器本体にあわせた温かみのある木棚ながら食料品等の陳列にもお使いいただける耐荷重があります。表面はキズが付きにくくお手入れしやすいメラミン仕上げ。
アズワン品番
65-5561-43
仕様
●セット内容:木棚×1、受け金具×2●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W89.8×D35cm、棚厚/26mm●耐荷重:55kg●※専用受け金具以外ではご使用になれません。
注意
●※専用受け金具以外ではご使用になれません。