高耐荷重ジャンブルワゴン 61-797シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●素材:スチール●サイズ:W117×D60×H65.4cm、カゴ/H(前31・後45.4)cm、線材/カゴΦ4mm、枠部分/Φ8mm●重量:32kg●耐荷重:500kg●ゴム製単輪キャスター:直径10cm (ストッパー付き・無し×各2個) キャスターは前面にストッパー付き2個を取り付けてください。 注文コード55238060 品番61-797-59-2
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

底上げ棚や脱着可能な前面パネルなどで幅広い使い方ができる多機能・高耐荷重のジャンブルワゴンです。
キャスター付きで移動も簡単。品出しが効率化できます。

仕様●素材:スチール●サイズ:W117×D60×H65.4cm、カゴ/H(前31・後45.4)cm、線材/カゴΦ4mm、枠部分/Φ8mm●重量:32kg●耐荷重:500kg●ゴム製単輪キャスター:直径10cm (ストッパー付き・無し×各2個) キャスターは前面にストッパー付き2個を取り付けてください。 アズワン品番65-5561-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする