ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
高耐荷重ジャンブルワゴン 61-797シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●素材:スチール●サイズ:W87×D60×H65.4cm、カゴ/H(前31・後45.4)cm、線材/カゴΦ4mm、枠部分/Φ8mm●重量:30kg●耐荷重:500kg●ゴム製単輪キャスター:直径10cm (ストッパー付き・無し×各2個) キャスターは前面にストッパー付き2個を取り付けてください。
注文コード
55238078
品番
61-797-59-1
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
底上げ棚や脱着可能な前面パネルなどで幅広い使い方ができる多機能・高耐荷重のジャンブルワゴンです。
キャスター付きで移動も簡単。品出しが効率化できます。
仕様
●素材:スチール●サイズ:W87×D60×H65.4cm、カゴ/H(前31・後45.4)cm、線材/カゴΦ4mm、枠部分/Φ8mm●重量:30kg●耐荷重:500kg●ゴム製単輪キャスター:直径10cm (ストッパー付き・無し×各2個) キャスターは前面にストッパー付き2個を取り付けてください。
アズワン品番
65-5561-57