ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
ネットカゴ3段スタンド 61-778-61シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55238148
品番
61-778-61-2
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レジ前などの省スペースに適したスリムタイプのカゴスタンド什器です。
カゴは取り外して置き売りでも使用できます。
仕様
●セット内容:フレーム×1 カゴ×3●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W32×D34.5×H90cm、カゴ/W29×D33×H20cm、線材/枠部分Φ4mm●耐荷重:5kg/段●※プラスドライバー必要
アズワン品番
65-5561-66
注意
●※プラスドライバー必要