ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 収納家具
ストア・エキスプレスの 本棚・ラック
レジ袋什器 61-797-72シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55238175
品番
61-797-72-2
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
レジ袋販売用のスタンド什器です。
レジ袋が取り出しやすいカゴタイプ。レジ袋をかけるカゴの取付位置は調節可能です。
仕様
●セット内容:本体×1 ネットカゴ×2●素材:スチール●サイズ:W40×D33×H135cm、ベース/W33×D33cm、本体/19mm角、カゴ/W40×D12.5×H25cm●重量:4.5kg●※プラスドライバー必要
アズワン品番
65-5561-69
注意
●※プラスドライバー必要