61-779-7-2 木製パレット 61-779-7シリーズ ストア・エキスプレス 55238184

61-779-7-2 木製パレット 61-779-7シリーズ ストア・エキスプレス 55238184
61-779-7-2 木製パレット 61-779-7シリーズ ストア・エキスプレス 55238184
61-779-7-2 木製パレット 61-779-7シリーズ ストア・エキスプレス 55238184
61-779-7-2 木製パレット 61-779-7シリーズ ストア・エキスプレス 55238184

木製パレット 61-779-7シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台仕様●素材:スギ材 無塗装●サイズ:W60×D60×H10cm●重量:4.5kg●耐荷重:75kg●面取り加工がされています。●※無乾燥材のため多少の反りや板の圧縮、または含水している場合がございます。注文コード55238184品番61-779-7-2
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

物流で使用されるパレットをディスプレイ用に隙間をなくして使いやすくしました。
45cm角、60cm角、90cm角の3種類で展開、ステージ使いやお好みに組み合わせて積み上げるなど、多様な演出におススメです。

仕様●素材:スギ材 無塗装●サイズ:W60×D60×H10cm●重量:4.5kg●耐荷重:75kg●面取り加工がされています。●※無乾燥材のため多少の反りや板の圧縮、または含水している場合がございます。アズワン品番65-5561-74
注意
●※無乾燥材のため多少の反りや板の圧縮、または含水している場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする