木製パレット 61-779-7シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●素材:スギ材 無塗装●サイズ:W45×D45×H10cm●重量:3.7kg●耐荷重:75kg●面取り加工がされています。●※無乾燥材のため多少の反りや板の圧縮、または含水している場合がございます。 注文コード55238209 品番61-779-7-1
参考基準価格(税別)¥8,510 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

物流で使用されるパレットをディスプレイ用に隙間をなくして使いやすくしました。
45cm角、60cm角、90cm角の3種類で展開、ステージ使いやお好みに組み合わせて積み上げるなど、多様な演出におススメです。

仕様●素材:スギ材 無塗装●サイズ:W45×D45×H10cm●重量:3.7kg●耐荷重:75kg●面取り加工がされています。●※無乾燥材のため多少の反りや板の圧縮、または含水している場合がございます。 アズワン品番65-5561-73
注意
●※無乾燥材のため多少の反りや板の圧縮、または含水している場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする