ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ハンガー什器
プッシュ式ハンガーラック 61-797-85シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55238218
品番
61-797-85-1
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
簡単に高さが変えられる便利なプッシュ式ハンガーラック。
左右の上部をプッシュして簡単に高さ調節ができます。
仕様
●素材:スチール製 クロームメッキ・粉体塗装●サイズ:W101×D43×H112〜174cm、バー内寸/W87.8cm、ハンガーパイプ/直径22.2mm、外パイプ/直径25.4mm●重量:4.5kg●耐荷重:30kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w
アズワン品番
65-5561-76