プッシュ式ハンガーラック 61-797-85シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55238227 品番 61-797-85-2
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

簡単に高さが変えられる便利なプッシュ式ハンガーラック。
左右の上部をプッシュして簡単に高さ調節ができます。

仕様●素材:スチール製 クロームメッキ・粉体塗装●サイズ:W101×D43×H112〜174cm、バー内寸/W87.8cm、ハンガーパイプ/直径22.2mm、外パイプ/直径25.4mm●重量:4.5kg●耐荷重:30kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w アズワン品番65-5561-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする