ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの ディスプレイ用テーブル
高さ調整機能付き円形ディスプレイテーブル 61-777-6シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●素材:脚部/スチール、トレー天板/繊維板(MDF) ウレタン塗装●サイズ:直径60×H56・66・76cm(高さ可変)、トレー天板/内寸/直径58.8、板厚/20mm (見附:30mm)●重量:7.3kg●耐荷重:20kg●アジャスター付き
注文コード
55238349
品番
61-777-6-2
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
3段階調整で高さ違いの陳列も可能なディスプレイテーブル。
56cm、66cm、76cmの3段階に高さ調節ができます。
2台以上を組み合わせることで多段展開の陳列ができます。
仕様
●素材:脚部/スチール、トレー天板/繊維板(MDF) ウレタン塗装●サイズ:直径60×H56・66・76cm(高さ可変)、トレー天板/内寸/直径58.8、板厚/20mm (見附:30mm)●重量:7.3kg●耐荷重:20kg●アジャスター付き
アズワン品番
65-5561-94