曜日別特売
61-798-21-3 ウッドシェルフ W90cm 61-798-21シリーズ ストア・エキスプレス 55238367

61-798-21-3 ウッドシェルフ W90cm 61-798-21シリーズ ストア・エキスプレス 55238367
61-798-21-3 ウッドシェルフ W90cm 61-798-21シリーズ ストア・エキスプレス 55238367
61-798-21-3 ウッドシェルフ W90cm 61-798-21シリーズ ストア・エキスプレス 55238367

ウッドシェルフ W90cm 61-798-21シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
アズワン品番65-5561-97
内容量1台注文コード55238367品番61-798-21-3
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ローコストながら優しい木の風合いが雑貨などの小物陳列を引き立てる木製シェルフ。
柱や棚板の木材は、フィンガージョイントで組み合わせた集成材を使用しているので、継目は見えますが、強度はバツグンです。
棚は6cm間隔で取り付けできます。

仕様●素材:天然木/パイン集成材 クリア塗装●サイズ:W90×D43.5×H150cm、クリア塗装、棚内寸/W76×D39.7cm、棚厚/15mm●重量:16.5kg●耐荷重:全体/80kg 25kg/段●※アジャスターは付いていません。●※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。●※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。●※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。アズワン品番65-5561-97
注意
●※アジャスターは付いていません。●※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。●※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。●※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする