ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの レジ台カウンター
木製カウンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55238446
品番
61-798-27-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,700
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
単品でも組み合わせても使えるシステムカウンター(カウンター・レジ台)です。
仕様
●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W120×D48×H91.2cm、収納部内寸/W57×D43×H77cm、天板/25mm厚●重量:37kg●耐荷重:全体/60kg、天板/20kg●アジャスター付き●※プラスドライバー必要
アズワン品番
65-5562-06
注意
※プラスドライバー必要
●※プラスドライバー必要