木製カウンター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55238455 品番 61-798-27-1
参考基準価格(税別)¥90,700 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

単品でも組み合わせても使えるシステムカウンター(カウンター・レジ台)です。
別売の中間棚(61-798-28-2)は6.4cm間隔で8カ所に取り付けできます。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W120×D48×H91.2cm、収納部内寸/W57×D43×H77cm、天板/25mm厚●重量:37kg●耐荷重:全体/60kg、天板/20kg●アジャスター付き●※プラスドライバー必要 シリーズ61-798-27シリーズ 幅(cm)120 アズワン品番65-5562-05
注意
※プラスドライバー必要
●※プラスドライバー必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする